Motion
3MM9111WI TUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9111WI TUM

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 55 mm diamètre d’alésage, 90 mm diamètre extérieur 18 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI01605246
N° MFR3MM9111WI TUM
Prix3,391.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9111WI TUM

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 55 mm diamètre d’alésage, 90 mm diamètre extérieur 18 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI01605246
N° MFR3MM9111WI TUM
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
Prix3,391.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    2.66 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ENSEMBLE TRIPLEX 3MM9111WI TUM
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796077874
  • Rpm max.
    13200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8080 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6110 lbf
  • Série
    3MM9100WI
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796077874

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE TRIPLEX 3MM9111WI TUM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif