Motion
20305-TVP
Roulement à rouleaux sphériques - DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01605253
N° MFR20305-TVP
Prix259.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01605253
N° MFR20305-TVP
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
Votre prix259.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    1.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux de baril 203, dimensions principales selon DIN 635-1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Vitesse maximale
    9.800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    203
  • CUP_NON
    4012801286596

Aperçu

Description du fabricant
20305-TVP

You May Also Like