Motion
6203-2Z-L038

FAG (SCHAEFFLER)
6203-2Z-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01605271
N° MFR6203-2Z-L038
Prix22.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6203-2Z-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01605271
N° MFR6203-2Z-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6203-2Z-L038
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6203-2Z-L038 présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-2Z-L038
  • Rpm max.
    22300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4750 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802651683

Aperçu

Description du fabricant
6203-2Z-L038