Motion
6226ZR.R152.203

FAG (SCHAEFFLER)
6226ZR.R152.203

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01605274
N° MFR6226ZR.R152.203
Prix1,922.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6226ZR.R152.203

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01605274
N° MFR6226ZR.R152.203
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
Prix1,922.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    13.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6226-Z-R152-203
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6226ZR.R152.203 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 130 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 230 mm et une largeur de 40 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6226ZR.R152.203
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    177000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    146000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801278676

Aperçu

Description du fabricant
6226-Z-R152-203 BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues