Motion
6318ZR.R114.140.J19A

FAG (SCHAEFFLER)
6318ZR.R114.140.J19A

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01605275
N° MFR6318ZR.R114.140.J19A
Prix704.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6318ZR.R114.140.J19A

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01605275
N° MFR6318ZR.R114.140.J19A
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
Prix704.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    11.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6318-Z-R114-140-J19A
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6318ZR.R114.140.J19A Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6318ZR.R114.140.J19A
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    142000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    102000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4026677050311

Aperçu

Description du fabricant
6318-Z-R114-140-J19A BILLE BRG