Motion
FFH04 38SAE F

FASTER
FFH04 38SAE F

Douille hydraulique à face plate - Corps en acier, 3/8 po ORB, filetage femelle SAE 9/16 – 18 , 5075 psi, 1/4 po de taille de corps, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI01605381
N° MFRFFH04 38SAE F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
FFH04 38SAE F

Douille hydraulique à face plate - Corps en acier, 3/8 po ORB, filetage femelle SAE 9/16 – 18 , 5075 psi, 1/4 po de taille de corps, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI01605381
N° MFRFFH04 38SAE F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    9/16 à 18 EIG
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    25.1 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. ORB, 9/16 – 18 SAE
  • Débit
    6.60 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Déversement
    0.00020 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
2FFI14-38SAE-F 1/4" BOBCAT CP