Motion
85522012
Courroie Micro-V FleetRunner® – Section K, 5 nervures, 0.667 po de largeur, 71.13 po de diamètre total, série Standard
N° D’ARTICLE MI01606183
N° MFR85522012
Prix61.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Micro-V FleetRunner® – Section K, 5 nervures, 0.667 po de largeur, 71.13 po de diamètre total, série Standard
N° D’ARTICLE MI01606183
N° MFR85522012

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix61.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    71.13 po
  • Largeur de nervure
    21/32 po
  • Taille de la section
    K
  • Largeur supérieure
    0.667 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Application
    Véhicules automobiles
  • Série de courroies
    Standard
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Type de construction
    V côtelé
  • Matériel
    EPDM
  • Nombre de côtes
    5

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE K050705 MICRO-V
  • La construction flexible permet à la courroie de résister à des milliards de coudes supérieurs et arrière dans les applications ABDS, ce qui permet une longue durée de vie de la courroie
  • Conçu pour les poulies de petit diamètre, les tendeurs arrière et pour une utilisation avec (ou sans) tendeurs automatiques
  • Le meulage unique de chaque courroie assure un contrôle dimensionnel précis
  • Gates recommande de remplacer les courroies serpentines au 90,000 pour éviter les pannes du véhicule, ou selon les recommandations du fabricant du véhicule
  • Satisfait ou dépasse les spécifications SAE J1459, SAE J2432 et SAE J1596
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good