Motion
O-2100
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 70 mm, 150 dents
N° D’ARTICLE MI01606301
N° MFRO-2100
Prix1,408.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 70 mm, 150 dents
N° D’ARTICLE MI01606301
N° MFRO-2100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,408.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2100 mm
  • Global Largeur  
    70 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2100 mm
  • Poids
    2.25 lb
  • Largeur
    70 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Eagle NRG Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    150
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC O-2100
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon