Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.44°
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage16.80 hp
- Taille du raccord4.000 po
- Inertie du variateur27.47 lb-po2
- Dissipation thermique continue maximale0.75 hp
- Taille minimale du pignon35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
- Diamètre total6.06 po
- Longueur totale5.56 po
- Diamètre du pilote3.0000 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids16.50 lb
Details
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesEmbrayage à arbre droit à alésage droit avec roulements étanches. Couple statique jusqu’à : 518 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu’à 10 hp, dissipation thermique continue jusqu’à 0.75 hp, forage jusqu’à 1.188 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Le frein à disque et à étrier en option transforme certains modèles en freins d’embrayage. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec des bagues trouvées dans les accessoires. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client. Peut être configuré comme frein d'embrayage monté sur l'arbre d'entraînement, avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires.
- Durée de vie approximative de l'embrayage343 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.855 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.327 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageViolet
- Zone efficace face à l'embrayage18.62 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient élevé
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage60000 pi-lb
- Facteur de réponse de l'embrayage0.060
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- Type de couplageDisque en poly à verrouillage conique
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.3600 tr/min
- Pression d’engagement minimale5 psi
- ModèleL-600
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 3.500 po
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre16.13 lb/po2
- CUP_NON662284156103
Aperçu
Description du fabricant
805272
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature