Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Angle de désalignement1-1/2 °
- Poids3 lb
Détails
- ApplicationIndustriel général
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Style de roulementBloc de bride
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Insérer le type de roulementVerrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantNo 2 Lithium
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798255989
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointJoint de contact
- SérieFB250HW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662798255989
Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier - Boîtiers en fonte ductile haute résistance