Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur de l’anneau extérieur18 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur18 mm
Détails
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1726208-2RS
- Dégagement interneC0
- Description longueLe 1726208-2RS est un roulement à billes radial à rainure profonde à double joint avec un alésage de 40mm et un diamètre extérieur de 80mm , parfait pour une utilisation industrielle.
- Numéro de catalogue du fabricant1726208-2RS
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023044641