Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille4.312 po
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Anneau intérieur Largeur4.5 po
- Mauvais alignement Angle9 °
- Largeur de l’anneau extérieur2.2500 po
- Extérieur Diamètre4.7500 po
- Largeur totale4.5000 po
- Poids8.25 lb
Détails
- ApplicationExtrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400001926
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge dynamique radiale84800 lbf
- Capacité de charge statique radiale339500 lbf
- Matériau du jointÉlastomère thermoplastique
- SérieRBC®
- Type de roulementAnneau intérieur allongé, scellé
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation