Motion
DSG 304
Silent Chain - Standard Chain, Dual Side Guide Style, 0.3750 in Pitch, 1.0000 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI01607975
N° MFRDSG 304
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silent Chain - Standard Chain, Dual Side Guide Style, 0.3750 in Pitch, 1.0000 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI01607975
N° MFRDSG 304
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Largeur intérieure
    0.7500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    0.3750 po
  • Poids
    0.8 lb/pi

Détails

  • Construction de la chaîne
    Guide latéral double
  • Type de chaîne
    Standard
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de charge utile
    3940 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE GUIDE LATÉRAL DSG304
  • La chaîne silencieuse et les pignons de la série SC sont fabriqués conformément à la norme ASME pour la chaîne silencieuse
  • Les produits SC existent depuis le plus longtemps, sont principalement utilisés dans les applications de remplacement et sont souvent les plus économiques
  • Prix par pied
  • Couper à la longueur voulue

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon