Motion
401-60314-2

REXNORD INC
401-60314-2

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 10 , diamètre de pas de 161.77 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01608040
N° MFR401-60314-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
401-60314-2

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 10 , diamètre de pas de 161.77 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01608040
N° MFR401-60314-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39.6 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    165.1 mm
  • Pas Diamètre  
    6.369 po
  • Largeur de la dent
    11.2 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    10
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte

Aperçu

Description du fabricant
401-60314-2 1700-10T SPKT