Motion
BMT85207

REXNORD INC
BMT85207

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-7/16 po, fonte, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01608107
N° MFRBMT85207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
BMT85207

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-7/16 po, fonte, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01608107
N° MFRBMT85207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    5.8750 po
  • Espacement des fentes
    5.1250 po
  • Poids
    25.3 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BMT85207
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    ZT5000
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
BMT85207 HD T-U NOIR AVEC BRG HD