Motion
ER-207TMC

SEALMASTER
ER-207TMC

Roulement à garniture à billes Sealmaster - Alésage droit, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 1.7520 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI01608225
N° MFRER-207TMC
Prix205.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ER-207TMC

Roulement à garniture à billes Sealmaster - Alésage droit, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 1.7520 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI01608225
N° MFRER-207TMC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix205.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.7500 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    44.5 mm
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Anneau extérieur Largeur  
    23.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.7520 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.53 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Insert (style ER)
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ER-207TMC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461254004
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    ER
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461254004

Aperçu

Description du fabricant
ER-207TMC
  • Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté