Motion
RCI 408

SEALMASTER
RCI 408

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4-1/2 po, diamètre extérieur de 7.5000 po, largeur totale de 6.7500 po, collet concentrique, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01608235
N° MFRRCI 408
Prix8,442.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RCI 408

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 4-1/2 po, diamètre extérieur de 7.5000 po, largeur totale de 6.7500 po, collet concentrique, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01608235
N° MFRRCI 408
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
Prix8,442.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    6.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    6.7500 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0 °
  • Anneau extérieur Largeur  
    4.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.5000 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Poids
    29.90 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RCI 408
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288479574
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    RCI
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288479574

Aperçu

Description du fabricant
RCI 408
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté