Motion
RPB 408-4

SEALMASTER
RPB 408-4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01608236
N° MFRRPB 408-4
Prix8,469.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RPB 408-4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01608236
N° MFRRPB 408-4
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
Prix8,469.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Largeur de la base
    4.6250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.7500 à 13.8750 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Global Hauteur  
    9.6250 po
  • Global Longueur  
    16.5000 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Poids
    95.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RPB 408-4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288480150
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25750 lbf
  • Roulement de rechange
    RCI-408
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    RPB
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288480150

Aperçu

Description du fabricant
RPB 408-4
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte à 4 boulons en époxy à revêtement poudré

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté