Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.312 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.687 po
- Hauteur totale3.7500 po
- Taille du filetage de la tige.7500-16
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.64 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradePrécision
- Matériau du boîtier17 mm
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400187972
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale11300 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON637400187972