Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette0.2500 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Taille de la vis1/4-28 x 3/4
- Taille du filetage1/4-28 x 3/4
- Poids2.63 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié
- SérieSignature
- CUP_NON662786016035