Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central0.875 po
- Hauteur totale1.630 po
- Longueur totale2.500 po
- Largeur totale1.940 po
- Diamètre de l’arbre0,625 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique450lbf Dynamique
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieSuper SPB