Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central45 mm
- Hauteur totale91 mm
- Longueur totale108 mm
- Largeur totale91 mm
- Diamètre de l’arbre40 mm
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique8240 N
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieSPPB super intelligent
- Capacité de charge statique9060 N