Motion
22230KEJW33W40IC4

TIMKEN
22230KEJW33W40IC4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01608782
N° MFR22230KEJW33W40IC4
Prix2,979.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22230KEJW33W40IC4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01608782
N° MFR22230KEJW33W40IC4
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
Prix2,979.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.8740 po
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Poids
    37.52 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    225000 lbf
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796169456
  • Tr/min maximum (graisse)
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    276000 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796169456

Aperçu

Description du fabricant
22230KEJW33W40IC4 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure |(W40I) Bague intérieure carburée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues