Motion
8990323
Jauge hydraulique - 15 psi, diamètre du cadran : 2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI01609267
N° MFR8990323
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 15 psi, diamètre du cadran : 2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI01609267
N° MFR8990323
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2 po
  • Profondeur globale
    27 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    ABS
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    15 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique, pneumatique
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
111.10 2 15PSI/KPA 1/4 L ÉTUI ABS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon