Motion
EX-371
Rallonge hexagonale — Taille de l’entraînement : 7/16 po, Longueur totale Impériale : 1-3/4 po, Longueur totale métrique : 45 mm
N° D’ARTICLE MI01614746
N° MFREX-371
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rallonge hexagonale — Taille de l’entraînement : 7/16 po, Longueur totale Impériale : 1-3/4 po, Longueur totale métrique : 45 mm
N° D’ARTICLE MI01614746
N° MFREX-371
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EX-371 EXT 7/16 MÂLE HEX DRV 3/8 MAL
  • Le procédé exclusif de traitement de l’acier et de la chaleur offre une plus grande résistance et une durée de vie plus longue de la mèche
  • Un processus d’usinage de pointe permet d’obtenir des tolérances plus strictes et une uniformité supérieure du produit
  • Un meilleur ajustement et une meilleure uniformité des fixations permettent un meilleur transfert de couple
  • La fonction de verrouillage par goupille offre une meilleure rétention; la fonction de verrouillage par bille permet des changements plus rapides
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Fabricant : Apex Tools
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon