Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Poids net12 oz
- Contenu en COV0.0041
Détails
- ApplicationPièces importantes complexes ou difficiles à déloger
- CertificationCote HFR -2.2.0
- Composé chimiqueDifluoroéthane
- CouleurTransparent
- CompositionDifluoroéthane, éther diméthylique, heptane
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- FormulaireAérosol
- Numéro CUP du fabricant075577903078
- Température de fonctionnement maximale550 °F
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Cote NSFNon évalué
- Normes respectéesAucun
- Plage de températureMaximum de +550 °F
- TypeDégagement de moules robustes