Motion
35103
Joint d’étanchéité à l’huile Duratemp H (HNBR) – Solide, diamètre d’arbre de 3.500 po, diamètre extérieur de 4.842 po, largeur totale de 0.904 po, conception SCOTLL, Duratemp (H) – Matériau pour lèvres en nitrile hydrogenté
N° D’ARTICLE MI01618672
N° MFR35103
Prix137.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile Duratemp H (HNBR) – Solide, diamètre d’arbre de 3.500 po, diamètre extérieur de 4.842 po, largeur totale de 0.904 po, conception SCOTLL, Duratemp (H) – Matériau pour lèvres en nitrile hydrogenté
N° D’ARTICLE MI01618672
N° MFR35103
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
Prix137.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.842 po
  • Largeur totale
    0.904 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.500 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception SCOTLL
  • Type de conception
    SCOTLL
  • Matériau pour les lèvres
    Duratemp (H) - Nitrile hydrogenté
  • Numéro CUP du fabricant
    085311249393
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po (TIR) max.
  • Tolérance de pression
    2 psi
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour obtenir des renseignements sur l’application, les instructions d’installation et les échangeurs, consultez le catalogue Skf n° 457601

Aperçu

Description du fabricant
35103 SCOTSEAL
  • L’assemblage du joint est enclenché dans l’alésage à l’aide des outils d’installation Scotseal.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif