Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.316 po
- Largeur totale1.125 po
- Diamètre de l’arbre4.767 po
- Poids1.03 lb
Détails
- Description de la constructionJoint d’étanchéité de roue longue durée – une pièce, 4 lèvres d’étanchéité, à ressort
- Plage de température continue-40 à 300°F
- Mot-clé de descriptionConception SCOTLL
- Type de conceptionSCOTLL
- Matériau pour les lèvresDuratemp (H) - Nitrile hydrogenté
- Numéro CUP du fabricant085311249409
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.020 po (TIR) max.
- Tolérance de pression2 psi
- Type de jointRebord quadruple avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour obtenir des renseignements sur l’application, les instructions d’installation et les échangeurs, consultez le catalogue Skf n° 457601
Aperçu
- L’assemblage du joint est enclenché dans l’alésage à l’aide des outils d’installation Scotseal.