Motion
31318  J2/DF

SKF
31318 J2/DF

Roulement à rouleaux coniques à double rangée - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de cône de 86 mm, largeur de coupelle de 93 mm
N° D’ARTICLE MI01618716
N° MFR31318 J2/DF
Prix4,045.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
31318 J2/DF

Roulement à rouleaux coniques à double rangée - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de cône de 86 mm, largeur de coupelle de 93 mm
N° D’ARTICLE MI01618716
N° MFR31318 J2/DF
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
Votre prix4,045.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    93 mm
  • Poids
    25.61 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Conception à double rangée
    Face à face
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    313
  • CUP_NON
    7316577448705

Aperçu

Description du fabricant
31318/DF REMPLACE 31318 J2/DF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good