Motion
MPB15-2-90

WARNER
MPB15-2-90

MPB15, Couple de 15 po-lb, 1000 TR/MIN, 1.39 x 10-5 Inertie de lb-po2, Tension 90 CC
N° D’ARTICLE MI01618724
N° MFRMPB15-2-90
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
MPB15-2-90

MPB15, Couple de 15 po-lb, 1000 TR/MIN, 1.39 x 10-5 Inertie de lb-po2, Tension 90 CC
N° D’ARTICLE MI01618724
N° MFRMPB15-2-90
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/8 po
  • Global Longueur  
    2.96 po

Détails

  • Type de frein
    Particule magnétique
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • Couple statique nominal
    15 pi-lb
  • CUP_NON
    786582591241
  • Tension nominale
    90 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
MPB15 3/8 BORE 90VOLT (MPB15-2-90)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon