Motion
MPB70-1-24

WARNER
MPB70-1-24

MPB70, Couple de 70 po-lb, 1000 TR/MIN, 8.03 x 10-2 Inertie de lb-po2, Tension 24 CC
N° D’ARTICLE MI01618727
N° MFRMPB70-1-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
MPB70-1-24

MPB70, Couple de 70 po-lb, 1000 TR/MIN, 8.03 x 10-2 Inertie de lb-po2, Tension 24 CC
N° D’ARTICLE MI01618727
N° MFRMPB70-1-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Global Longueur  
    4.57 po

Détails

  • Type de frein
    Particule magnétique
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • Couple statique nominal
    70 pi-lb
  • CUP_NON
    786582591272
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
24VOLT FREIN DE BASE MPB70 1/2