Motion
MPC70-1-90

WARNER
MPC70-1-90

MPC70, Couple de 70 po-lb, 1000 TR/MIN, 8.89 x 10-3 Inertie de lb-po2, Tension 90 CC
N° D’ARTICLE MI01618747
N° MFRMPC70-1-90
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
MPC70-1-90

MPC70, Couple de 70 po-lb, 1000 TR/MIN, 8.89 x 10-3 Inertie de lb-po2, Tension 90 CC
N° D’ARTICLE MI01618747
N° MFRMPC70-1-90
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Embrayage extérieur Diamètre  
    113.79 mm
  • Longueur totale
    166.37 mm
  • Inertie totale
    0.26 kg/cm2

Détails

  • Type d'embrayage
    Particule magnétique
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • Couple statique nominal
    7.9 N-m
  • CUP_NON
    786582591463
  • Tension nominale
    90 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
MPC70 3/4 90VOLT POCHETTE À ARBRE

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon