Motion
MPC120-1-24

WARNER
MPC120-1-24

MPC120, Couple de 120 po-lb, 1000 TR/MIN, 3.62 x 10-1 Inertie de lb-po2, Tension 24 CC
N° D’ARTICLE MI01618748
N° MFRMPC120-1-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
MPC120-1-24

MPC120, Couple de 120 po-lb, 1000 TR/MIN, 3.62 x 10-1 Inertie de lb-po2, Tension 24 CC
N° D’ARTICLE MI01618748
N° MFRMPC120-1-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Embrayage extérieur Diamètre  
    133.35 mm
  • Longueur totale
    178.31 mm
  • Inertie totale
    1.1 kg/cm2

Détails

  • Type d'embrayage
    Particule magnétique
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • Couple statique nominal
    13.5 N-m
  • CUP_NON
    786582591470
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
MPC120 3/4 24VOLT POCHETTE À ARBRE

Vous pourriez également aimer