Motion
NPL-16TC CR

SEALMASTER
NPL-16TC CR

Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en acier inoxydable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01619844
N° MFRNPL-16TC CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
NPL-16TC CR

Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en acier inoxydable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01619844
N° MFRNPL-16TC CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8750 à 4.3750 po
  • Taille du boulon
    0,3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704474
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-1TC FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    NPL
  • CUP_NON
    662461251317

Aperçu

Description du fabricant
NPL-16TC CR PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon