Motion
PB224M50H  50MM OREILLER NOIR RLR BRG

LINK-BELT
PB224M50H 50MM PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01619855
N° MFRPB224M50H 50MM PILLOWBLK RLR BRG
Price$1,038.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PB224M50H 50MM PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 50 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01619855
N° MFRPB224M50H 50MM PILLOWBLK RLR BRG
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
Votre prix1,038.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    57.15 mm
  • Largeur de la base
    63.5 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    158.8 mm
  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Overall Length  
    206.38 mm
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Poids
    11.7 lb

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327109417

Aperçu

Description du fabricant
PB224M50H OREILLERNOIR P-B224M50H

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif