Motion
C12250963500M

AS RAYMOND
C12250963500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 3.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 12.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI01619884
N° MFRC12250963500M
Prix5.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250963500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 3.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 12.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI01619884
N° MFRC12250963500M
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
Prix5.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.08723 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250963500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1225-096-3500M PRINTEMPS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif