Motion
5B5V66

BROWNING
5B5V66

Poulie à courroie en V - A, B, section de courroie 5V , rainure 5 , taille d’alésage requise, 6.8800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série Q1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01620039
N° MFR5B5V66
Prix494.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
5B5V66

Poulie à courroie en V - A, B, section de courroie 5V , rainure 5 , taille d’alésage requise, 6.8800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série Q1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01620039
N° MFR5B5V66
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
Prix494.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.750 - 2.688 po
  • Diamètre de référence
    6.2000 po (A) 6.6000 po (B)
  • Visage Largeur  
    3.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.8800 po
  • Diamètre du pas
    6.7000 po (5V) 6.4000 po (A) 6.9000 po (B)
  • Poids
    16.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q1
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5B5V66
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460344492
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    662460344492

Aperçu

Description du fabricant
5B5V66 FEUILLES
  • Rainure combinée - Toutes les poulies Browning B5V permettent de faire fonctionner les courroies A, 4L, B, 5L et 5V , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances.
  • Vaste couverture de puissance - Le B5V est disponible dans des rainures de 1 à 6 , ce qui lui permet de couvrir des entraînements de 5 à 125 chevaux
  • Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
  • Nouvelle conception de moulage en fonte - Les B5V moulages en fonte ont été développés à l’aide de CAD et d’une analyse des éléments finis pour déterminer où ajouter et éliminer le matériel.