Motion
25SSR100
25SSR100
N° D’ARTICLE MI01620089
N° MFR25SSR100
Prix69.91 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25SSR100
N° D’ARTICLE MI01620089
N° MFR25SSR100
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
Prix69.91 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.030 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.090 po
  • Hauteur de la plaque
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur du rouleau
    0.125 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    26 lb

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR RIVETÉ 25SS "304" 100FT