Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Longueur extérieure nominale29 po
- Longueur du pas27.8000 po
- Épaisseur0.4400 po
- Largeur supérieure21/32 po
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Poids0.36 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Style ceintureGripbelt®
- Type de courroieCeintures en V Super Gripbelt
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionEmballé
- Matériau du cordonFibre synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantB26
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289037100
- MatérielCaoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-32 à +140 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceHuile et produits chimiques selon ARPM IP-3-2, dissipation statique selon ARPM IP-3-3
- SectionB
- Normes respectéesARPM IP-20
- CUP_NON662289037100
Aperçu
- Construction enveloppée - Offre un fonctionnement silencieux et en douceur. La conception en tissu unique permet une plus grande flexibilité. Les courroies enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.