Motion
Ultra Lite 3-36 11oz

CRC INDUSTRIES
Ultra Lite 3-36 11oz

Lubrifiant antitaches Ultra Lite 3-36® Ultra Thin, 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01620578
N° MFRUltra Lite 3-36 11oz
Prix17.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Ultra Lite 3-36 11oz

Lubrifiant antitaches Ultra Lite 3-36® Ultra Thin, 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01620578
N° MFRUltra Lite 3-36 11oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    360°F
  • Épaisseur du film
    0.05 mils
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Gravité spécifique
    0.8034
  • Contenu en COV
    87.54
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lubrifiant ultra-mince et non tachant qui résiste à l’accumulation d’huile, de saleté et de poussière. Scelle l’humidité et prévient la corrosion avec un film protecteur. Excellent pour sécher les composants électriques/électroniques.
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Ambre
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Type de film
    Ultra mince et sec
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    172 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Page de produit du fabricant
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des solvants pétroliers, un solvant Stoddard ou de l’essence minérale.
  • Résidu
    Oui
  • Plage de température
    -40 à 300 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • Température de travail
    -40 à 300°F

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT 03160 ULTRA LÉGER 3-36 AER16OZ
  • Pénètre dans le plus grand nombre d’ouvertures
  • Scelle notre humidité - excellente pour sécher les composants électriques et électroniques
  • Prévient la corrosion grâce à une pellicule protectrice ultra légère
  • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Vanne de pulvérisation pratique 360° – peut être pulvérisée à partir de n’importe quelle position

You May Also Like