Motion
454 40/1 C WR 56C

HUB CITY INC
454 40/1 C WR 56C

454 40/1 C WR 56C Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 40:1 Rapport, 4.50 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, 56C cadres
N° D’ARTICLE MI01620925
N° MFR454 40/1 C WR 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
454 40/1 C WR 56C

454 40/1 C WR 56C Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 40:1 Rapport, 4.50 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, 56C cadres
N° D’ARTICLE MI01620925
N° MFR454 40/1 C WR 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    454
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6632 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    112.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=C|FS=56C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64660
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798052342
  • Puissance d’entrée maximale
    6.190 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    450
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798052342

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES 0220-64660-451
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage