Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut5/8 po
- Type de longueurRégulier
- Mill Diameter3/16 po
- Longueur totale2 po
- Shank Diameter3/16 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Usine KeywayNon
- Qualité du matérielMicrograin
- Matériau de l’usineCarbure
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Number Of Flutes4
- Série1
- Type de tigeRonde unie
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
30123 01.1875
- Carbure solide micrograin
- 30° spirale droite
- Coupe à droite
- Coupe centrale