Motion
30124
Usine à bout sphérique SGS® - série 1B , matériau en carbure, 3/16 po de diamètre de l’usine, 5/8 po de longueur de coupe, 3/16 po de diamètre de tige, 2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01623113
N° MFR30124
Prix33.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique SGS® - série 1B , matériau en carbure, 3/16 po de diamètre de l’usine, 5/8 po de longueur de coupe, 3/16 po de diamètre de tige, 2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01623113
N° MFR30124

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Usine Diamètre  
    3/16 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1B
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Non
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
30124 01B.187
  • Carbure solide micrograin
  • 30° spirale droite
  • Coupe à droite
  • Coupe centrale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif