1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
KYOCERA SGS PRECISION TOO
30125
Diamètre de fraise de 5.16 mm, 4 cannelures, 0.6250 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI
01623114
N° MFR
30125
Price
$36.65
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Outils de coupe
Broyage
Fraises à bout carré
KYOCERA SGS PRECISION TOO 30125
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KYOCERA SGS PRECISION TOO
30125
Diamètre de fraise de 5.16 mm, 4 cannelures, 0.6250 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI
01623114
N° MFR
30125
Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Obtenir la date d’arrivée estimée
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix
36.65 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Angle Helix
30 °
Length of
Cut
0.6250 in
Mill
Diameter
5.16 mm
Shank
Diameter
0.2500 in
Details
Number Of
Flutes
4
Straight Or Spiral
Flute
Spiral
Aperçu
Description du fabricant
30125 01.2031
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité