Motion
30474
Ball End Mills - 03B Series, 0.0625 in Mill Dia., 0.1875 in Cutting Length, 0.1250 in Shank Dia., 1.5000 in, 38.10 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01623442
N° MFR30474
Prix34.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball End Mills - 03B Series, 0.0625 in Mill Dia., 0.1875 in Cutting Length, 0.1250 in Shank Dia., 1.5000 in, 38.10 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01623442
N° MFR30474

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.1875 po
  • Usine Diamètre  
    0.0625 po
  • Longueur totale
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1250 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    03B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
30474 03B.062TA