Motion
30475
Fraises à bout sphérique - série 03B , diamètre de fraise de 1.98 mm, longueur de coupe de 0.1875 po, diamètre de tige de 0.1250 po, longueur totale de 1.5000 po, 38.10 mm
N° D’ARTICLE MI01623443
N° MFR30475
Prix29.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraises à bout sphérique - série 03B , diamètre de fraise de 1.98 mm, longueur de coupe de 0.1875 po, diamètre de tige de 0.1250 po, longueur totale de 1.5000 po, 38.10 mm
N° D’ARTICLE MI01623443
N° MFR30475

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.1875 po
  • Usine Diamètre  
    1.98 mm
  • Longueur totale
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1250 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    03B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
30475 03B.078TA