Motion
30479
Fraises à bout sphérique - série 03B , diamètre de fraise de 3.57 mm, longueur de coupe de 0.5000 po, diamètre de tige de 0.1875 po, longueur totale de 2.0000 po, 50.80 mm
N° D’ARTICLE MI01623447
N° MFR30479
Prix46.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraises à bout sphérique - série 03B , diamètre de fraise de 3.57 mm, longueur de coupe de 0.5000 po, diamètre de tige de 0.1875 po, longueur totale de 2.0000 po, 50.80 mm
N° D’ARTICLE MI01623447
N° MFR30479

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.5000 po
  • Usine Diamètre  
    3.57 mm
  • Longueur totale
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1875 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    03B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
30479 03B.140TA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif