Motion
30480
Ball End Mills - 03B Series, 0.1563 in Mill Dia., 0.5000 in Cutting Length, 0.1875 in Shank Dia., 2.0000 in, 50.80 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01623448
N° MFR30480
Prix45.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball End Mills - 03B Series, 0.1563 in Mill Dia., 0.5000 in Cutting Length, 0.1875 in Shank Dia., 2.0000 in, 50.80 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI01623448
N° MFR30480

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.5000 po
  • Usine Diamètre  
    0.1563 po
  • Longueur totale
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1875 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    03B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
30480 03B.156TA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif