Motion
05B03125TN
Usine à bout sphérique - série 5B , matériau au carbure, diamètre de 5/16 po, longueur de coupe de 13/16 po, diamètre de tige de 5/16 po, longueur totale de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01623798
N° MFR05B03125TN
Prix50.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série 5B , matériau au carbure, diamètre de 5/16 po, longueur de coupe de 13/16 po, diamètre de tige de 5/16 po, longueur totale de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01623798
N° MFR05B03125TN
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
Prix50.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    13/16 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    5/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    5B
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
30870 05B.312TN