Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut1/32 po
- Type de longueurRégulier
- Mill Diameter1/64 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Shank Diameter1/8 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Number Of Flutes4
- Série1B
- Type de tigeRonde unie
- Single Or Double EndSingle
- Extrémité sphériqueExtrémité non sphérique
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
Description du fabricant
39102 01B.016TN